Motion
7005-12-S20-30
BANDE 7005-12-S20-30 MJ-MBT
N° D’ARTICLE MI02090013
N° MFR7005-12-S20-30
Prix46.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BANDE 7005-12-S20-30 MJ-MBT
N° D’ARTICLE MI02090013
N° MFR7005-12-S20-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 20 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, M20
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 20 mm
  • Corps hexagonal
    32.0
  • Longueur totale
    49.9
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Taille du filetage 2
    M30X2.0
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé x 20 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M30 x 2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7005_DINEZ LOURD

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 7005-12-S20-30 MJ-MBT

Vous pourriez également aimer