Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.4020 po
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage1.4190 po
- Taille de l’alésage1.7320 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.7870 po
- Extérieur Diamètre3.1500 po
- Longueur totale24 mm
- Taille de la visM6 x 20
- Poids1.400 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation8.7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB0441
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis1198 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieSD10
- CUP_NON662345041966