Motion
FS0403-12-16
RACCORD FS0403-12-16
N° D’ARTICLE MI02090310
N° MFRFS0403-12-16
Prix47.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD FS0403-12-16
N° D’ARTICLE MI02090310
N° MFRFS0403-12-16
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
Prix47.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    Alésage de 2,5 cm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à l’ennui
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate à alésage
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 3/4 po x 1 po de diamètre
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Alésage
  • Extrémité 2 Filetage
    1-7/16-12 UN
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Non plaqué
  • Série
    FS0403

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS0403-12-16