Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement1.5350 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6500 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.80 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Taille du filetageM3
Détails
- Matériau du concentrateurAluminium
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144586179
- Rpm max.1770 tr/min
- Type de produitConcentrateurs Oldham
- Type de pince à visSerrure
- SérieMOL
- Raideur de torsion1770 po-lb/rad
- CUP_NON685144586179
Aperçu
- Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage