Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.6875 po à 4.2500 po
- Taille de la bagueS1
- Diamètre du moyeu6.3650 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur18.6260 po
- Largeur totale4.3750 po
- Diamètre du pas17.9200 po
- Largeur de la dent0.6690 po
- Poids136.00 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Pays d’origineChine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD100S45
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289607211
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents45
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289607211
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160