Motion
KRV30LL

NTN
KRV30LL

Suiveur de came 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 15 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI02093089
N° MFRKRV30LL
Prix174.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV30LL

Suiveur de came 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 15 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI02093089
N° MFRKRV30LL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    30
  • Rouleau Largeur  
    15 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    0.5118 po; 13.000 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Couple
    20.0 N·m
  • Poids
    0.196 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359089806
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4550 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359089806

Aperçu

Description du fabricant
KRV30LL ROULEAU À AIGUILLES BRG