Motion
BRG23056K.C3

DODGE
BRG23056K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02094170
N° MFRBRG23056K.C3
Prix11,798.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG23056K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02094170
N° MFRBRG23056K.C3
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
Prix11,798.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    106 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    345000 lbf
  • Matériel
    422030
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    670000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475150656

Aperçu

Description du fabricant
23056 K W33 BRG 422030