Motion
10M2T-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
10M2T-MTF XREEL

Flexible hydraulique M2T® MegaFlex® - DI 5/8 po, DI 0.95 po, pression de service 3800 psi/ 262 bar, pression d’éclatement 15200 psi/ 1048 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02094541
N° MFR10M2T-MTF XREEL
Prix17.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10M2T-MTF XREEL

Flexible hydraulique M2T® MegaFlex® - DI 5/8 po, DI 0.95 po, pression de service 3800 psi/ 262 bar, pression d’éclatement 15200 psi/ 1048 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02094541
N° MFR10M2T-MTF XREEL
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
Prix17.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.95 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    15200 psi / 1048 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R16
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570225
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053435511
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau M2T® est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute pression. Il a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les tuyaux R16 concurrents, ce qui le rend facile à acheminer et à installer dans les zones étroites. Le tuyau M2T est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole. Dépasse la pression de service SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 et ISO 1436 2SN R2 , les exigences minimales de rayon de courbure et les exigences de performance des normes EN 857 2SC et EN 853 2SN. Le tuyau M2T a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
  • Marque de commerce
    M2T Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053435511
  • Pression de service
    3800 psi / 262 bars

Aperçu

Description du fabricant
10M2T MTF 200 PITUYAU HYD POUR BOBINE