Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de la vis17 mm
Détails
- Type d’accessoireSupport de roulement simple à bride
Aperçu
- Les supports à roulement simple à bride utilisent un seul roulement radial qui supporte la vis linéaire radialement.
- Les supports à roulement simple à bride sont parfaits pour la plupart des applications de montage et permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
- Les supports à roulement simple à bride doivent être utilisés avec les supports à roulement double ou les supports à roulement fixe haute capacité.
- Les supports de roulement à bride sont montés en utilisant la face arrière et sont livrés avec une surface usinée pilote pour faciliter le montage et l’alignement.
- Les supports à roulement simple à bride sont montés à l’aide de l’usinage d’extrémité sans rallonge d’arbre de type 1N