Motion
EZF-4020 BRIDE MNT SUPPORT 1-BRG

NOOK INDUSTRIES
EZF-4020 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT

Support de roulement simple à bride - 20 mm de diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI02094590
N° MFREZF-4020 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT
Prix801.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZF-4020 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT

Support de roulement simple à bride - 20 mm de diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI02094590
N° MFREZF-4020 FLANGE MNT 1-BRG SUPPORT

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix801.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    20 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement simple à bride

Aperçu

Description du fabricant
EZF-4020 BRIDE MNT SUPPORT 1-BRG
  • Les supports à roulement simple à bride utilisent un seul roulement radial qui supporte la vis linéaire radialement.
  • Les supports à roulement simple à bride sont parfaits pour la plupart des applications de montage et permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports à roulement simple à bride doivent être utilisés avec les supports à roulement double ou les supports à roulement fixe haute capacité.
  • Les supports de roulement à bride sont montés en utilisant la face arrière et sont livrés avec une surface usinée pilote pour faciliter le montage et l’alignement.
  • Les supports à roulement simple à bride sont montés à l’aide de l’usinage d’extrémité sans rallonge d’arbre de type 1N