Motion
SBN7202 ÉCROU À BILLES (C2) 0750-0200 VERS LA DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN7202 BALL NUT (C2) 0750-0200 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1410 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094627
N° MFRSBN7202 BALL NUT (C2) 0750-0200 RH
Prix503.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN7202 BALL NUT (C2) 0750-0200 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1410 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094627
N° MFRSBN7202 BALL NUT (C2) 0750-0200 RH
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
Prix503.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.7500 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1410 po
  • Poids de l’écrou
    0.8 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6020 po
  • Poids de la vis
    1.22 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.035 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    70/140
  • Capacité de charge dynamique
    2200 lb
  • Capacité de charge statique
    17138 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN7202 ÉCROU À BILLES (C2) 0750-0200 VERS LA DROITE