Motion
SBN7500 ÉCROU À BILLES (C2) 0750-0500 VERS LA DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN7500 BALL NUT (C2) 0750-0500 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1410 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094628
N° MFRSBN7500 BALL NUT (C2) 0750-0500 RH
Prix486.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN7500 BALL NUT (C2) 0750-0500 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1410 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094628
N° MFRSBN7500 BALL NUT (C2) 0750-0500 RH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix486.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.7500 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1410 po
  • Poids de l’écrou
    0.8 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6020 po
  • Poids de la vis
    1.22 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.088 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    78/156
  • Capacité de charge dynamique
    2723 lb
  • Capacité de charge statique
    17425 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN7500 ÉCROU À BILLES (C2) 0750-0500 VERS LA DROITE