Motion
SBN7511 ÉCROU À BILLES (C2) 1171-0413 VERS LA DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN7511 BALL NUT (C2) 1171-0413 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.0625 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094630
N° MFRSBN7511 BALL NUT (C2) 1171-0413 RH
Prix774.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN7511 BALL NUT (C2) 1171-0413 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.0625 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094630
N° MFRSBN7511 BALL NUT (C2) 1171-0413 RH
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
Prix774.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.3750 po
  • Plomb
    0.1250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.0625 po
  • Poids de l’écrou
    0.21 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.3000 po
  • Poids de la vis
    0.31 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.022 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    60/120
  • Capacité de charge dynamique
    272 lb
  • Capacité de charge statique
    2830 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN7511 ÉCROU À BILLES (C2) 1171-0413 VERS LA DROITE