Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille1.1500 po
- Plomb0.2000 po
- Diamètre nominal de la vis0.1250 po
- Poids de l’écrou1.34 lb
- Diamètre minimal de la racine1.0150 po
- Poids de la vis3.18 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.035 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit121/242
- Capacité de charge dynamique1185 lb
- Capacité de charge statique13090 lb
- Direction du filetageMain droite