Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale219.1 mm
- Longueur totale127 mm
- Largeur totale34.9 mm
- Taille du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
Détails
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du boîtierAluminium
- Numéro de catalogue du fabricant02-178481
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du jointNitrile
Aperçu
- Cet ensemble de soupapes standard est utilisé pour soulager la pression des moteurs et cylindres bidirectionnels
- Options inviolables et de décharge réglable
- Boîtier en ligne en aluminium
- Tous les composants de l’emballage sont de véritables cartouches et peuvent être retirés du boîtier sans perturber la plomberie