Motion
LIEN CONN 40 LOTUS

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS CONN LINK

Lien de connexion - 40 / 1/2 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02095321
N° MFR40 LOTUS CONN LINK
Prix1.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS CONN LINK

Lien de connexion - 40 / 1/2 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02095321
N° MFR40 LOTUS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039955074

Aperçu

Description du fabricant
40 TYPE SC LIAISON DE CONNEXION LOTUS