Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur32 oz
- Grade SAE85W
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.89
- Contenu en COVMoins de 1 %
- Poids1.95
Détails
- ApplicationCâbles, cartes de circuits imprimés, moteurs électriques, connecteurs électroniques, générateurs, charnières, systèmes d’allumage, verrous, micromètres, moules, écrous, boulons, engrenages nus de précision, outils électriques, relais, mécanismes coulissants, engrenages d’interrupteur
- Type de baseHuile
- CertificationNSF H1, casher
- CouleurIncolore
- Capacité du contenant32 oz
- Type de contenantBouteille
- Point d’éclairSupérieur à 428°F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant082353516001
- Qté du colis12
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-30°F
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- Action de pulvérisationPulvérisateur à gâchette
- TypeLiquide
- CUP_NON082353516001
- Indice de viscosité168
- Température de travail-45°F à 450°F (-43°C à 232°C)
Aperçu
- Adapté à l’ozone
- Aucun CFC
- Réduit la friction et l’usure
- Prévient la rouille et la corrosion
- N’attirera pas la poussière
- Enrichi de Syncolon® (PTFE)
- Déplace l’humidité
- Diélectrique
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher
- Inscrit NSF H1