Motion
71901 DAA/P4ADGA

SKF
71901 ACD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 6 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02100311
N° MFR71901 ACD/P4ADGA
Prix1,759.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71901 ACD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 6 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02100311
N° MFR71901 ACD/P4ADGA
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
Prix1,759.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71901 ACD P4A DGA BRG PR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2.55 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1.18 kN
  • Série
    71
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577122360

Aperçu

Description du fabricant
71901 ACD P4A DGA BRG PR