Motion
1211  ETN9/C3

SKF
1211 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02101051
N° MFR1211 ETN9/C3
Prix202.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1211 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02101051
N° MFR1211 ETN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix202.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po / 21 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.58 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1211 ETN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    1211 ETN9/C3 Roulement à billes auto-alignant avec alésage droit de 55 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm; pour les applications à charge moyenne.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1211 ETN9/C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2380 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577041876

Aperçu

Description du fabricant
1211 ETN9 C3 BRG