Motion
CHB2166U
N° D’ARTICLE MI02101055
N° MFRCHB2166U
Prix387.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02101055
N° MFRCHB2166U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix387.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    UHMW
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    216
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2166U 3" STYLE 216 UHMW BRG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon