Motion
F 2 2 1/4 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
F 2 2 1/4 1/2X1/4KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400445 - 2, 2-1/4 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI02101795
N° MFRF 2 2 1/4 1/2X1/4KW
Prix423.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 2 2 1/4 1/2X1/4KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400445 - 2, 2-1/4 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI02101795
N° MFRF 2 2 1/4 1/2X1/4KW
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
Prix423.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Distance entre les arbres
    0.13 po
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.44 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    7 po
  • Poids
    7.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904004458
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    F
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    697904004458

Aperçu

Description du fabricant
F-2-HUB-2-1/4-1/2X1/4KW