Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Anneau extérieur Largeur0.6693 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.3750 po
- Poids0.89 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796099562
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5850 lbf
- Capacité de charge statique radiale2750 lbf
- SérieSMN
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796099562