Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA1107H09 TA

DODGE
TA1107H09 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 9:1 Rapport, 1.0000 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02102120
N° MFRTA1107H09 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix2,622.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA1107H09 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 9:1 Rapport, 1.0000 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02102120
N° MFRTA1107H09 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,622.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 6.95 pouces
  • Taille du boîtier
    1
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1 pouce
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.64 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 7.5 po

Détails

  • Ratio réel
    8.99
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    901003
  • Numéro CUP du fabricant
    782475541737
  • Vitesse maximale
    Entrée 1798 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    10 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA11
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782475541737

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA1107H09 TA 901003