Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA2115H25 TA

DODGE
TA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Double réduction, 1.1250 po de taille d’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI02102160
N° MFRTA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix3,321.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Double réduction, 1.1250 po de taille d’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI02102160
N° MFRTA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,321.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.81 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.94 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 3.1 po

Détails

  • Ratio réel
    25.07
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    902001
  • Numéro CUP du fabricant
    782475542093
  • Vitesse maximale
    Entrée 2005 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    10.92 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA2215
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • CUP_NON
    782475542093

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA2115H25 TA 902001