Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.0800 po
- Anneau extérieur Largeur1.2598 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids5.39 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699259469
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3900 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint à lèvres double (N)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699259469
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, robuste, collier de verrouillage de came excentrique, joint de contact à double lèvre