Motion
S2011BS 5/16
Engrenage à émerillon externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 11 dents, 0.375 po face, 5/16 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102731
N° MFRS2011BS 5/16
Prix47.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 11 dents, 0.375 po face, 5/16 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102731
N° MFRS2011BS 5/16
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
Prix47.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    0.375 po
  • Diamètre du moyeu
    0.4688 po
  • Projection du concentrateur
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.7 po
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Diamètre du pas
    0.6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Taille de la vis de fixation
    TROU À BROCHE N° 35
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950439549
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    11
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950439549

Aperçu

Description du fabricant
S2011BS 5/16 ÉPERON À ENGRENAGE ACIER 14 1/2 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté