Motion
S2028BS 3/8
Engrenage à émerillon externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 28 dents, 0.375 po face, 3/8 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102746
N° MFRS2028BS 3/8
Prix70.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 28 dents, 0.375 po face, 3/8 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102746
N° MFRS2028BS 3/8
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
Prix70.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    0.375 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2656 po
  • Projection du concentrateur
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Diamètre du pas
    1.4 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Taille de la vis de fixation
    10-24 @ 0
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950439709
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    28
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    697950439709

Aperçu

Description du fabricant
S2028BS 3/8 ÉPERON À ENGRENAGE ACIER 14 1/2 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté