Motion
S618BS 1 1/8
Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-1/2 po de face, 18 dents, 3.333 po de diamètre extérieur, diamètre fini, 1-1/8 po de diamètre, moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02102768
N° MFRS618BS 1 1/8
Prix288.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-1/2 po de face, 18 dents, 3.333 po de diamètre extérieur, diamètre fini, 1-1/8 po de diamètre, moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02102768
N° MFRS618BS 1 1/8
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
Prix288.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Pas diamétral
    6
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.333 po
  • Largeur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Poids
    3.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950439976

Aperçu

Description du fabricant
S618BS 1 1/8 ÉPERON À ENGRENAGE ACIER 14 1/2 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté