Motion
TS822BS 1
Engrenage denté externe - 8 DP, 20 ° PA, 22 dents, 1.5000 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102876
N° MFRTS822BS 1
Prix238.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage denté externe - 8 DP, 20 ° PA, 22 dents, 1.5000 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102876
N° MFRTS822BS 1
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
Prix238.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas diamétral
    8
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3125 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 X 1/8
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre du pas
    2.7500 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18 X 5/16
  • Poids
    2.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441092
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    90
  • CUP_NON
    697950441092

Aperçu

Description du fabricant
TS822BS 1 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEG ACIER BS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté