Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.1250 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille1.6250 po
- Diamètre du rouleau0.4690 po
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeD-5
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Type de lienConnexion
- Numéro CUP du fabricant716647520503
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647520503