Motion
40 LOTUS RIV -10 pi

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS RIV-10 ft

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02103189
N° MFR40 LOTUS RIV-10 ft
Prix5.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS RIV-10 ft

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02103189
N° MFR40 LOTUS RIV-10 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4290 lb
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    240/10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI/ASME B15.1-2000, ANSI/ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039955050
  • Capacité de charge utile
    810 lb

Aperçu

Description du fabricant
40 LOTUS RIVETÉ 100FT BOBINE
  • Prix au pied, bobine 100ft