Motion
8H 1 5/8
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 8, 1.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02103227
N° MFR8H 1 5/8
Prix94.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 8, 1.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02103227
N° MFR8H 1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-7/8 po, 7-3/4 po, 8-3/8 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.71875 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 (TPR) hp, 7.2 (élastomère thermoplastique) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277523
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    4530 po
  • CUP_NON
    697950277523

Aperçu

Description du fabricant
8H 1 5/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté