Motion
23144E1K.C4.W209B

FAG (SCHAEFFLER)
23144E1K.C4.W209B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02104054
N° MFR23144E1K.C4.W209B
Prix16,440.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23144E1K.C4.W209B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02104054
N° MFR23144E1K.C4.W209B
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
Prix16,440.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    115.5 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1960 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4012802352542

Aperçu

Description du fabricant
23144-BE-XL-K-W209B-C4 ROULEAU SPHÉRIQUE