Motion
UG2M30NL

LINK-BELT
UG2M30NL

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 3.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02104502
N° MFRUG2M30NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UG2M30NL

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 3.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02104502
N° MFRUG2M30NL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    39.69 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    #1/4-28
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327748111
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327748111

Aperçu

Description du fabricant
UG2M30NL BRG et SS UG2M30NL
  • Roulement à billes non monté de 30 mm, Qualité standard, verrouillable, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE sphérique