Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.7560 po
- Taille du boulonM6 x 22
- Diamètre à l’alésage1.6120 po
- Taille de l’alésage1.9690 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.8660 po
- Extérieur Diamètre3.5400 po
- Taille de la visM6 x 22
- Poids1.800 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation8.7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB0501
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis1565 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieSD10
- CUP_NON662345041973