Motion
GX 70 F

SKF
GX 70 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 70 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de la bague intérieure de 50 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02107308
N° MFRGX 70 F
Prix2,053.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GX 70 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 70 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de la bague intérieure de 50 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02107308
N° MFRGX 70 F
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
Prix2,053.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    50 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    12.11 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577002440
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +75 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    475 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    750 kN
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    7316577002440

Aperçu

Description du fabricant
GX 70F BRG