Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition302°F
- Épaisseur du film2 mils
- Poids net640 oz
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.87
- Contenu en COV50.17
- Largeur11.25 po
Détails
- ApparenceLiquide visqueux ambré foncé
- ApplicationMoteurs, arbres, équipement exposé aux éléments, stockage extérieur des matières premières et du stock fini.
- Type de baseSulfonate de pétrole
- CertificationMIL-C-16173 Grade 4
- Composé chimiqueSolvant Stoddard
- CouleurJaune
- Type de contenantSeau
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Protection à long terme (jusqu’à 2 ans à l’extérieur) pour tous les métaux pendant l’expédition ou l’entreposage prolongé • La pellicule cireuse ferme est très résistante à l’humidité et au brouillard salin et ne devient jamais cassante • La pellicule cireuse empêche l’humidité d’entrer complètement • La pellicule facilement amovible protège tous les équipements soumis à la chaleur, à l’humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives • Homologuée NSF H2 •
- Type de filmCiré, sec, transparent
- InflammabilitéCombustible
- Point d’éclair119 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Film lubrifiantSèche
- Numéro CUP du fabricant078254032863
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- Sans danger pour le plastiqueNon
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitPeut être retiré avec des essences minérales, des solvants Stoddard ou des solvants de pétrole alaphatique.
- RésiduOui
- ParfumPétrole
- Normes respectéesMil-C-16173 Grade 4 (test de corrosion seulement)
- CUP_NON078254032863
- Température de travail-4 à 175°F
Aperçu
- Protection à long terme (jusqu’à 2 ans à l’extérieur) pour tous les métaux pendant l’expédition ou l’entreposage prolongé
- La pellicule cireuse et ferme est très résistante à l’humidité et au brouillard salin et ne devient jamais cassante
- La pellicule cireuse empêche l’humidité de pénétrer complètement
- Film facilement amovible qui protège tous les équipements soumis à la chaleur, à l’humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives
- Enregistré NSF H2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.