Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Longueur totale de l’accouplement2-13/16 po
- Code de taille de raccord7
- Bride Diamètre4.6250 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3-15/16 po
- Longueur jusqu’à Alésage1-27/32 po
- Diamètre extérieur4.6250 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.5250 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple2875 po
- CUP_NON698672154314