Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5591 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Largeur totale2.0625 po
- Poids1.43 lb
Détails
- Détails supplémentairesEnsemble complet D21333, bague extérieure B2133-70, bague extérieure et rouleau B21333, ensemble rouleau WS21333
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitAnneaux intérieurs de roulement de journal
- Type de roulementAnneau intérieur
Aperçu
- Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .