Motion
LRCR12L
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.8125 po de diamètre extérieur, 0.7188 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02108708
N° MFRLRCR12L
Prix75.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.8125 po de diamètre extérieur, 0.7188 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02108708
N° MFRLRCR12L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8125 po
  • Global Largeur  
    0.7188 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    FHRLRR-12B UNITÉ MONTÉE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde LRCR12L présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.8125 po et une largeur de 0.7188 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRCR12L
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106977261

Aperçu

Description du fabricant
FHRLRR-12B UNITÉ MONTÉE