Motion
LJ1ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.2500 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02108721
N° MFRLJ1ZZ
Prix223.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.2500 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02108721
N° MFRLJ1ZZ
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
Votre prix223.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    LJ1ZZ BRG
  • Description longue
    Le LJ1ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.0000-inch , un alésage droit, une conception à double blindage, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.6250-inch , adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ1ZZ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023005017

Aperçu

Description du fabricant
LJ1ZZ BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer