Motion
2313

NTN
2313

Roulement à billes autoaligné - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02108984
N° MFR2313
Prix848.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2313

Roulement à billes autoaligné - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02108984
N° MFR2313

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix848.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8898 po, 48.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    7.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2313 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à alignement automatique 2313 offre un alésage droit de 65 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 48 mm; conçu pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359521382
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359521382

Aperçu

Description du fabricant
2313 BILLE BRG