Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement10.3800 po
- Code de taille de raccord9
- Bride Diamètre6.3500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3800 po
- Diamètre extérieur6.3500 po
Détails
- Type d’alésageBride d'espacement
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365521
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- CUP_NON685144365521