Motion
02-200197
SV3-10-C-0-120AG VANNE À SOLÉNOÏDE
N° D’ARTICLE MI02111996
N° MFR02-200197
Prix103.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SV3-10-C-0-120AG VANNE À SOLÉNOÏDE
N° D’ARTICLE MI02111996
N° MFR02-200197

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-200197
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SV3-10-C-0-120AG VANNE À SOLÉNOÏDE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon