Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre54 mm
- Global Largeur32 mm
- Poids0.32 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique66800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT405432C3 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 54 mm, une largeur hors tout de 32 mm et un poids de 0.32 lb, ce qui le rend adapté aux applications d’assemblages rotatifs robustes et aux engrenages industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT405432C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique87200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure