Motion
ARCANOL-MULTI2-1KG

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MULTI2-1KG

Graisse pour roulements – polyvalente, roulements à billes jusqu’à 62Mm po dans les petits moteurs électriques, ventilateurs, épaississeur de savon au lithium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -30 à 120°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI02112884
N° MFRARCANOL-MULTI2-1KG
Prix33.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MULTI2-1KG

Graisse pour roulements – polyvalente, roulements à billes jusqu’à 62Mm po dans les petits moteurs électriques, ventilateurs, épaississeur de savon au lithium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -30 à 120°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI02112884
N° MFRARCANOL-MULTI2-1KG
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
Prix33.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 kg
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Application
    Roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques
  • Type de base
    Huile minérale
  • Composition
    Lithium, huile minérale
  • Type de contenant
    Can
  • Point de chute
    ≥ 180
  • Épaississeur de graisse
    Savon au lithium
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677844958
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Plage de température
    -30 à 120 °C
  • CUP_NON
    4026677844958

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-MULTI2-1KG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon