Motion
KRE40-PP
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02113195
N° MFRKRE40-PP
Prix293.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02113195
N° MFRKRE40-PP
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
Votre prix293.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3500 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802427844

Aperçu

Description du fabricant
KRE40-PP-A