Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale15.4 mm
- Longueur totale40.7 mm
- Taille du portTube 1/4
- Poids8 g
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.4 (entrée à sortie) mm2, 2.7 (sortie d'échappement) mm2
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Plage de pression de fonctionnement14 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointNitrile
- SérieAQ
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Raccords à une touche intégrés
- Silencieux intégré en option
- Gain d’espace
- Léger