Motion
FFH04  14NPT M

FASTER
FFH04 14NPT M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi, taille de corps 1/4 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02115247
N° MFRFFH04 14NPT M
Prix33.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH04 14NPT M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi, taille de corps 1/4 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02115247
N° MFRFFH04 14NPT M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    25.1 lb
  • Hexagonales
    0.9400 po | 24 mm
  • Taille hexagonale
    0.9400 po | 24 mm
  • Longueur
    1.9300 po | 49 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    24655 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    6.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 212 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00020 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Plage de température
    -13 à 212 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Plat
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FFH04-14NPT-M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer