Spécifications
Dimensions
- Débit minimum0 l/min
- Hauteur totale2.40 po
- Longueur totale3.56 po
- Largeur totale2.40 po
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementManuel
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéC-16-2
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du boîtierAluminium
- Fuite82 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant565593
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointBuna-N
- StyleRéducteur de débit
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité108-122 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact